CORTACABLES PARA CABLE TRENZADO 95 62 160

Cortacables para cable trenzado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Knipex:95 62 160
Rubix:798987499000
EAN:4003773082354
brand logo
Resumen técnico
Capacidad de corte6 mm
Longitud160 mm
Documentos

Detalles de producto : CORTACABLES PARA CABLE TRENZADO 95 62 160


Cortacables para cable trenzado

Acero para rodamientos, pavonado. Especialmente compacto y potente. Mangos con fundas de plástico de varios componentes. Para cable de acero altamente resistente hasta 1960 N/mm² (Ø 4 mm).
para cables trenzados de Ø de 4,00 / 1960 Nmm² Compacto, ligero y potente. Hasta un 30 % menos de esfuerzo en comparación con los cortacables para cable trenzado de la misma longitud. Articulación pasante de doble alojamiento para alta estabilidad. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Trabajo confortable gracias al muelle de apertura. Protegido mediante trinquete durante el transporte. Acero para rodamientos

Información técnica


Atributos
Capacidad de corte6 mm
Longitud160 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,80 Sin IVA
/ unidad
61,47 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h