Referencias
Knipex:95 05 165
Rubix:799227140000
EAN:4003773019596
Documentos
Detalles de producto : TIJERA CORTACABLES 165 MM
Cizalla para cable
Características: filos de acero inoxidable, con muelle de apertura y retención. Mangos con fundas de plástico.
Aplicación: para cortar cables de cobre y aluminio con una mano.
Nota: no indicado para alambre de acero ni conductores de cobre estirados.
Con filo de corte rectificado y hoja de entalladura.
Características: filos de acero inoxidable, con muelle de apertura y retención. Mangos con fundas de plástico.
Aplicación: para cortar cables de cobre y aluminio con una mano.
Nota: no indicado para alambre de acero ni conductores de cobre estirados.
Con filo de corte rectificado y hoja de entalladura.
Para cortar cables hasta 10 mm de diámetro / 24 mm². Con muelle de apertura y palanca de cierre. Hojas fabricadas en acero inoxidable. Templados al aceite. ¡¡NO ADECUADO PARA CORTAR CABLE DE ACERO O CONDUCTORES DE COBRE TRENZADO!!. Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión. No produce aplastamientos ni deformaciones en el cable. Con retén protector. Articulación con tornillo ajustable. Cuerpo de cortacables: acero para cirugía, inoxidable, templado al aire. Mangos: plástico, resistente a los golpes.
Información técnica
Atributos
| Capacidad de corte | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 165 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,80 € Sin IVA
/ unidad
37,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

