CORTACABLES VDE 165 MM C/OJAL SEG

Cortacables Knipex

Ver información técnica
Referencias
Knipex:95 16 165 T
Rubix:799298441000
EAN:4003773081524
brand logo
Resumen técnico
Capacidad de corte15 mm
Longitud165 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CORTACABLES VDE 165 MM C/OJAL SEG


Cizalla para cable VDE

Características: De acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada. Con protección contra aplastamientos. Filos templados con rectificado de precisión, para cortar fácilmente con una sola mano de forma lisa, limpia y sin aplastamiento. Articulación atornillada autofijadora y reajustable. Mangos con fundas de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada. Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.

Aplicación: Para cortar cables de cobre y aluminio de uno y varios hilos.
con anilla de fijación integrada aislada para colocar un sistema de protección anticaídas Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples. Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos. ¡¡NO ADECUADO PARA CORTAR CABLE DE ACERO O CONDUCTORES DE COBRE TRENZADO!!. Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión. Corte muy fácil con una sola mano. Con retén protector. Articulación con tornillo ajustable. Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)169x62x28 mm
Peso neto256 g
Capacidad de corte15 mm
Longitud165 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,44 Sin IVA
/ unidad
94,91 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días