95 16 200 VDE CABLE SHEAR 200MM

Cortacables

Ver información técnica

Referencias

Knipex:95 16 200
Rubix:798217390000
EAN:4003773026761
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de corte20 mm
Longitud220 mm

Detalles de producto : 95 16 200 VDE CABLE SHEAR 200MM


Cizalla para cable VDE

Características: de acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada. Con protección contra aplastamientos. Filos templados con rectificado de precisión, para cortar fácilmente con una sola mano de forma lisa, limpia y sin aplastamiento. Articulación atornillada autofijadora y reajustable. Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.

Aplicación: para cortar cables de cobre y aluminio de uno y varios hilos.

Mangos con fundas de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada. Gracias a sus dos fases de corte (inicial y final), también pueden cortarse cables de hasta 20 mm de diámetro.
Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples. ¡¡NO ADECUADO PARA CORTAR CABLE DE ACERO O CONDUCTORES DE COBRE TRENZADO!!. Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión. Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos. Corte muy fácil con una sola mano. Gracias a sus dos fases de corte (inicial y final), su capacidad llega hasta 20 mm de diámetro. Se requiere un menor esfuerzo debido a su especial geometría de corte y su óptima multiplicación. Con retén protector. Articulación con tornillo ajustable. Forjado. Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

Información técnica


Atributos
Capacidad de corte20 mm
Longitud220 mm
85,38 € Sin IVA
/ unidad
103,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días