95 36 320 CORTACABLES (EFECTO CARRACA, 3 VELOCIDADES)

Cortacables VDE con mango varios componentes

Ver información técnica

Referencias

Knipex:95 36 320
Rubix:798256323000
EAN:4003773075189
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de corte60 mm
Longitud320 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 95 36 320 CORTACABLES (EFECTO CARRACA, 3 VELOCIDADES)


Cortacables con llave de carraca

Características: de acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite y revenido. Cabeza pintada. Fácil manejo con una sola mano gracias al principio de carraca, con accionamiento de corona dentada de 2 velocidades para un corte sencillo, corte liso y limpio sin aplastamientos. Con protección contra aplastamientos. Zona especial de apoyo en el mango para cortes con los alicates apoyados.

Aplicación: para cortar cables de cobre y aluminio de uno y varios hilos.

Nota: no indicado para alambre de acero ni cables trenzados.

Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Robusto. Manejable. Estable.. Efecto carraca innovador.. Para cable hasta un diámetro de 60 mm.. Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples. ¡¡NO ADECUADO PARA ALAMBRE DE ACERO O CABLES TRENZADOS!!. Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión. Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos. Fácil y cómodo manejo con una sola mano, gracias a su efecto carraca. Se requiere un menor esfuerzo debido a su óptima multiplicación. Posibilidad de dos velocidades, para un corte más fácil. Fácil manejo por su reducido peso y forma compacta, especial para trabajar en áreas reducidas. Con retén protector. Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)320x150x30 mm
Peso neto830 g
Capacidad de corte60 mm
Longitud320 mm
557,17 € Sin IVA
/ unidad
674,18 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días