95 12 165 CABLE SHEARS 165MM

Cortacables

Ver información técnica

Referencias

Knipex:95 12 165
Rubix:798217391000
EAN:4003773029182
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de corte15 mm
Longitud180 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 95 12 165 CABLE SHEARS 165MM


Cortacables, cabeza pavonada

Características: de acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza pavonada, con articulación atornillada autofijadora y reajustable y protección contra aplastamiento. Filos templados con rectificado de precisión, para cortar fácilmente con una sola mano de forma lisa, limpia y sin aplastamiento. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Nota: no indicado para alambre de acero ni conductores de cobre estirados.

Para cortar cables de cobre y aluminio de uno y varios hilos.
Para cortar cables de cobre y aluminio, simples y múltiples Corte limpio y liso sin aplastamiento ni deformación. No adecuados para alambre de acero y conductores de cobre duro. Cuchillas endurecidas de precisión. Fácil corte con operación con una sola mano. Con cubierta de protección. Unión atornillada ajustable, tornillo autoretensor. Acero especial de alta calidad para herramientas, forjado y endurecido en aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)180x52x22 mm
Capacidad de corte15 mm
Longitud180 mm
46,41 € Sin IVA
/ unidad
56,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días