TIJERA CORTACABLES AISLADA V230 MM C/MANGOS AISLADOS

Cortacables

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:95 06 230
Rubix:799227142000
EAN:4003773006305
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de corte16 mm
Longitud230 mm

Documentos

Detalles de producto : TIJERA CORTACABLES AISLADA V230 MM C/MANGOS AISLADOS


Cizalla para cable

Características: filos de acero inoxidable, con muelle de apertura y retención. Mangos con fundas de plástico.

Aplicación: para cortar cables de cobre y aluminio con una mano.

Nota: no indicado para alambre de acero ni conductores de cobre estirados.

Con filo de corte rectificado y hoja de entalladura.
Para cable de cobre, simples hasta 16 mm², múltiples hasta 50 mm², de hilos finos hasta 70 mm². Cable múltiple de aluminio hasta 70 mm². Corte muy fácil con una sola mano gracias al efecto multiplicación. Acero inoxidable de calidad especial y templado al aceite. ¡¡NO ADECUADO PARA CORTAR CABLE DE ACERO O CONDUCTORES DE COBRE TRENZADO!!. Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión. No produce aplastamientos ni deformaciones en el cable. Con retén protector. Articulación con tornillo ajustable. Cuerpo de cortacables: acero para cirugía, inoxidable, templado al aire. Mangos: plástico, resistente a los golpes.

Información técnica


Atributos
Capacidad de corte16 mm
Longitud230 mm
75,87 € Sin IVA
/ unidad
91,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días