Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 53413U, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 56 mm
Thrust Ball Bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NSK:53413U
Rubix:798152339000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 56 mm |
Documentos
Detalles de producto : 53413 U
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 495000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
682,10 € Sin IVA
/ unidad
825,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días