Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51212, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 26 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51212
Rubix:051212000008
fabricante:0167151010000
EAN:4012801197908


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 51212
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 512, de una sola dirección, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x95x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 690 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Tipo de rodamiento | axial deep groove ball bearing (thrust ball bearing), single direction, separable |
| Serie | 512 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.65 kg |
| Grosor | 26 mm |
| Velocidad de referencia | 5300 rpm |
| Precisión | not rated |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 62000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,71 € Sin IVA
/ unidad
120,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días