Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51102, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 9 mm
SNR - Rodamiento de bolas de empuje - 51100
Ver información técnicaReferencias
SNR:51102
Rubix:051102000106
EAN:3413520102920

Detalles de producto : 51102
Rodamiento axial de bolas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x28x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 28 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Serie | 51100 |
| Material | high carbon chrome steel (gcr15) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.025 kg |
| Grosor | 9 mm |
| Velocidad de referencia | 6200 rpm |
| Junta | open |
| Precisión | iso class 0 |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 10500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,13 € Sin IVA
/ unidad
25,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días