Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51408, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 36 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:51408
Rubix:051408000008
fabricante:0190069000000
EAN:4012801162548
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51408


Cojinete de bolas de ranura profunda axial 514, de una sola dirección, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x90x90 mm
Peso neto1140 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura36 mm
Serie514
Materialsteel
Jaulaacero
Peso1.03 kg
Grosor36 mm
Velocidad de referencia7600 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisiónp0 / pn2 (abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca96000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,96 Sin IVA
/ unidad
157,25 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas