Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51117, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 19 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51117
Rubix:051117000002
fabricante:51117 N
EAN:00029176026478


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 51117
Jaula de Acero Prensado
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 444 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Serie | 51100 series (single-direction thrust ball bearings) |
| Material | bearing steel (suj2) — equivalent to aisi 52100 / gcr15 |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.44 kg |
| Grosor | 19 mm |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Precisión | iso normal class (also available: iso class 6, iso class 5, iso class 4) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 46500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,63 € Sin IVA
/ unidad
67,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días