Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51318, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 155 mm | Anchura: 50 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:51318
Rubix:051318000008
fabricante:0167153900000
EAN:4012801198264
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior155 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51318


Cojinete de bolas de ranura profunda axial 513, de una sola dirección, jaula de chapa de acero

Cualidades

Soporta grandes cargas axiales en una dirección.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x155x155 mm
Peso neto3880 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior155 mm
Anchura50 mm
Serie513
Materialsteel
Jaulaacero
Peso3.75 kg
Grosor50 mm
Velocidad de referencia4050 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisiónstandard precision
Carga dinámica básica, axial - Ca193000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,03 Sin IVA
/ unidad
578,42 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas