Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 52218, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 135 mm | Anchura: 62 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:52218
Rubix:798796681000
fabricante:39833
EAN:7316577007186
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior135 mm
Anchura62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 52218


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de doble efecto pueden admitir cargas axiales en ambos sentidos, pero no deben estar sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento, y muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x135x135 mm
Peso neto3044,5 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior135 mm
Anchura62 mm
Serie522
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso3.2 kg
Grosor62 mm
Velocidad de referencia1500 rpm
Juntaopen
Carga dinámica básica, axial - Ca112000 N
573,57 € Sin IVA
/ unidad
694,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas