Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51409, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 39 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:51409
Rubix:051409000010
fabricante:39773
EAN:7316576678035
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51409


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x100x100 mm
Peso neto1402 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura39 mm
Serie514
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso1.4 kg
Grosor39 mm
Velocidad de referencia2200 rpm
Juntaopen (no seals)
Carga dinámica básica, axial - Ca124000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,07 Sin IVA
/ unidad
268,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas