Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 52220, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 67 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:52220
Rubix:798021682000
fabricante:39834
EAN:7316577121295
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura67 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 52220


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de doble efecto pueden admitir cargas axiales en ambos sentidos, pero no deben estar sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento, y muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)67x150x150 mm
Peso neto3896,8 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura67 mm
Serie522
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso4.2 kg
Grosor67 mm
Velocidad de referencia1300 rpm
Juntanone (open bearing)
Precisiónpn (normal)
Carga dinámica básica, axial - Ca119000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
817,25 Sin IVA
/ unidad
988,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas