Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51411, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 48 mm

Rodamiento axial de bolas ranurado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NSK:51411
Rubix:051411000002
fabricante:51411 N
EAN:00029176062360
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 51411


Diseñados para soportar empujes axiales a alta velocidad, los rodamientos de empuje de bolas NSK comprenden arandelas planas que envuelven las bolas. Los rodamientos de empuje de bolas se clasifican en dos familias: arandelas de alojamiento planas o esféricas. En todos los casos, no se pueden mantener fuerzas axiales. Los rodamientos de empuje NSK pueden ser de simple efecto o de doble efecto. El tipo simple comprende dos arandelas (de eje y de alojamiento) y un conjunto jaula y bolas. La versión doble tiene tres arandelas y dos conjuntos jaula y bolas (las dos hileras de bolas están separadas por la arandela del eje).

Información técnica


Atributos
Peso neto2640 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura48 mm
Serie514 series
Materialacero para rodamientos (suj2 / aisi 52100)
Jaulaacero
Peso2.58 kg
Grosor48 mm
Velocidad de referencia1900 rpm
Precisiónclase iso normal (opciones: clase iso 6, clase iso 5, clase iso 4)
Carga dinámica básica, axial - Ca181000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,96 Sin IVA
/ unidad
241,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas