Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51210, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 78 mm | Anchura: 22 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SKF:51210
Rubix:051210000010
fabricante:39700
EAN:7316577058003


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 22 mm |
Documentos
Detalles de producto : 51210
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Cualidades
- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x78x78 mm |
|---|---|
| Peso neto | 356,3 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Tipo de rodamiento | single direction thrust ball bearing |
| Serie | 512 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.37 kg |
| Grosor | 22 mm |
| Velocidad de referencia | 3400 rpm |
| Precisión | normal |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 49400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,85 € Sin IVA
/ unidad
79,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días