Referencias
Beta Tools:8286 5
Rubix:798161682000
fabricante:082860205
EAN:8014230636924


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 330 kg |
|---|---|
| Longitud | 89 mm |
| Anchura | 9 mm |
Detalles de producto : 8286 5-TERMINALES CON OJO
Terminales de ojo inox AISI 316
Cualidades
Terminales de ojo inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 35 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 330 kg |
| Longitud | 89 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Altura | 9 mm |
| Calidad | a horquilla |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 € Sin IVA
/ unidad
6,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días