Referencias
Beta Tools:8286 6
Rubix:798161578000
fabricante:082860206
EAN:8014230636931


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 720 kg |
|---|---|
| Longitud | 106 mm |
| Anchura | 12.5 mm |
Detalles de producto : 8286 6-TERMINALES CON OJO
Terminales de ojo inox AISI 316
Cualidades
Terminales de ojo inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 84 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 720 kg |
| Longitud | 106 mm |
| Anchura | 12.5 mm |
| Altura | 12.5 mm |
| Calidad | a horquilla |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € Sin IVA
/ unidad
10,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días