8064S 10,0-GANCHOS GIRATORIOS CARBONIO
Ganchos para elevación orientables (no bajo carga) acero al carbono
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8064S 10,0
Rubix:798169086000
fabricante:080640199
EAN:8014230570051


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 10000 kg |
|---|---|
| Longitud | 450 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : 8064S 10,0-GANCHOS GIRATORIOS CARBONIO
Ganchos para elevación orientables (no bajo carga) acero al carbono
Cualidades
Ganchos para elevación orientables (no bajo carga) acero al carbono
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x220x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15000 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 10000 kg |
| Longitud | 450 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Altura | 100 mm |
| Calidad | acero al carbono |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,80 € Sin IVA
/ unidad
625,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días