8064S 2,0-GANCHOS GIRATORIOS AL CARBONO
Ganchos para elevación orientables (no bajo carga) acero al carbono
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8064S 2,0
Rubix:798170967000
fabricante:080640120
EAN:8014230188256


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 2000 kg |
|---|---|
| Longitud | 222 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 8064S 2,0-GANCHOS GIRATORIOS AL CARBONO
Ganchos para elevación orientables (no bajo carga) acero al carbono
Cualidades
Ganchos para elevación orientables (no bajo carga) acero al carbono
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 222x103x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1510 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 2000 kg |
| Longitud | 222 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Altura | 22 mm |
| Calidad | acero al carbono |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,73 € Sin IVA
/ unidad
80,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días