Referencias
Beta Tools:8286 4
Rubix:798161681000
fabricante:082860204
EAN:8014230636917


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 200 kg |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Anchura | 7.5 mm |
Detalles de producto : 8286 4-TERMINALES CON OJO
Terminales de ojo inox AISI 316
Cualidades
Terminales de ojo inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 200 kg |
| Longitud | 75 mm |
| Anchura | 7.5 mm |
| Altura | 7.5 mm |
| Calidad | a horquilla |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,74 € Sin IVA
/ unidad
4,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días