Referencias
Beta Tools:8280 5X49
Rubix:798163654000
fabricante:082800205
EAN:8014230636740


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 50 kg |
|---|---|
| Longitud | 500 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 8280 5X49-ESLABONES DE CONEXION
Eslabones de unión inox AISI 316
Cualidades
Eslabones de unión inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65x30x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 50 kg |
| Longitud | 500 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Altura | 10 mm |
| Calidad | alsi 316 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,12 € Sin IVA
/ unidad
4,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días