8065SC 2,0-GANCHOS CORREDIZ. BAJO CARGA
Ganchos giratorios para elevación bajo carga, con rodamiento de acero al carbono
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8065SC 2,0
Rubix:798170974000
fabricante:080650120
EAN:8014230512778


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 2000 kg |
|---|---|
| Longitud | 220 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 8065SC 2,0-GANCHOS CORREDIZ. BAJO CARGA
Ganchos giratorios para elevación bajo carga, con rodamiento de acero al carbono
Cualidades
Ganchos giratorios para elevación bajo carga, con rodamiento de acero al carbono
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x110x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1600 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 2000 kg |
| Longitud | 220 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Altura | 40 mm |
| Calidad | acero al carbono |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,43 € Sin IVA
/ unidad
123,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días