Referencias
Beta Tools:8020S 4
Rubix:798167385000
fabricante:080200704
EAN:8014230184722

Detalles de producto : 8020S 4-150 GUARDACABLES LIGERO ZINC.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 450 g |
| Longitud | 22 mm |
| Anchura | 1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,70 € Sin IVA
/ unidad
43,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
