8052 2-GANCHOS DE CARGA 2T
Ganchos de elevación con ojo para cable, acero aleado de alta resistencia
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8052 2
Rubix:798725570000
fabricante:080520020
EAN:8014230729800


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 2000 kg |
|---|---|
| Longitud | 137 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : 8052 2-GANCHOS DE CARGA 2T
Ganchos de elevación con ojo para cable, acero aleado de alta resistencia
Cualidades
Ganchos de elevación con ojo para cable, acero aleado de alta resistencia
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x85x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 550 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 2000 kg |
| Longitud | 137 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Altura | 15 mm |
| Calidad | acero aleado galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,17 € Sin IVA
/ unidad
20,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días