8055S 5,4-GANCHOS DE CARGA ACERO ALEADO
Ganchos de elevación tipo americano, acero aleado de alta resistencia
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8055S 5,4
Rubix:798164812000
fabricante:080550145
EAN:8014230188010


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 5400 kg |
|---|---|
| Longitud | 183 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 8055S 5,4-GANCHOS DE CARGA ACERO ALEADO
Ganchos de elevación tipo americano, acero aleado de alta resistencia
Cualidades
Ganchos de elevación tipo americano, acero aleado de alta resistencia
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 256x125x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1900 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 5400 kg |
| Longitud | 183 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Altura | 29 mm |
| Calidad | americano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,30 € Sin IVA
/ unidad
80,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días