Referencias
Beta Tools:6888S2
Rubix:798171052000
fabricante:068880012
EAN:8014230454443

Detalles de producto : 6888S2-GANCHOS INDIVIDUALES C60-C61-C68
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x105x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 45,7 g |
| Anchura | 670 mm |
| Altura | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,46 € Sin IVA
/ unidad
5,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
