19268

Tapered Roller Bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:19268
Rubix:501926800001
EAN:0053893200002
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior34.976 mm
Diámetro exterior68.262 mm
Anchura15.875 mm
Documentos

Detalles de producto : 19268


The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior34.976 mm
Diámetro exterior68.262 mm
Anchura15.875 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,34 Sin IVA
/ unidad
123,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días