Referencias
INA:IR20X25X26,5-XL
Rubix:821502077022
fabricante:0000213260000
EAN:4012802431612


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Anchura | 26.5 mm |
Detalles de producto : IR20X25X26,5-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Anchura | 26.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,99 € Sin IVA
/ unidad
15,72 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h