Referencias
INA:IR55X65X28-EGS
Rubix:799062835000
fabricante:0002490760000
EAN:4012802691801


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : IR55X65X28-EGS
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x65x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 200 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,67 € Sin IVA
/ unidad
51,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días