IR15X19X20-XL

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR15X19X20-XL
Rubix:821501550022
fabricante:0000208420000
EAN:4012802969016
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR15X19X20-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
9,72 € Sin IVA
/ unidad
11,76 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días