IR17X21X20-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR17X21X20-XL
Rubix:821501720022
fabricante:0000210830000
EAN:4054369079678
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR17X21X20-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Materialchrome steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,87 Sin IVA
/ unidad
11,94 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días