IR 35X40X20

Aros interiores

Ver información técnica

Referencias

SKF:IR 35X40X20
Rubix:798796486000
fabricante:9685
EAN:7316577010926
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 35X40X20


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x40x40 mm
Peso neto44 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
16,02 € Sin IVA
/ unidad
19,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días