Referencias
INA:IR190X210X50-XL
Rubix:798312533000
fabricante:0000242600000
EAN:4012802043792


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : IR190X210X50-XL
Anillo interior IR..-XL, cilíndrico
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,53 € Sin IVA
/ unidad
397,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días