IR30X35X30-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR30X35X30-XL
Rubix:821503070022
fabricante:0000219030000
EAN:4012802044164
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR30X35X30-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,30 Sin IVA
/ unidad
22,14 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h