IR 40X48X22

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 40X48X22
Rubix:798796480000
fabricante:9709
EAN:7316577126061
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior48 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 40X48X22


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x48x48 mm
Peso neto92 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior48 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,16 Sin IVA
/ unidad
26,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días