UCFL211D1

Soporte tipo deflector J-Line, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:UCFL211D1
Rubix:621100400002
fabricante:UCFL211D1 N
EAN:0029176574559
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Anchura55.6 mm
Distancia de fijación entre ejes184 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCFL211D1


NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Soporte tipo deflector brida ovalada de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovaladade hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto2900 g
Diámetro interior55 mm
Anchura55.6 mm
Distancia de fijación entre ejes184 mm
Materialcast iron
Altura130 mm
Longitud224 mm
Serieucfl
Anchura de rodamiento total55.6 mm
Diámetro de agarres de fijación19 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r29200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43500 N
Diámetro exterior100 mm
Peso3 kg
Forma de montaje2-bolt flange
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,07 Sin IVA
/ unidad
127,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días