Referencias
FAG:UCFL207-20-J7
Rubix:798752360000
fabricante:0812151690000
EAN:4047643262156


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Anchura | 90 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
Detalles de producto : UCFL207-20-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1268 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 44.4 mm |
| Longitud | 161 mm |
| Serie | ucfl |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Sujeción | 16 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
| Diámetro exterior | 44.4 mm |
| Peso | 1.27 kg |
| Forma de montaje | brida de dos pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,98 € Sin IVA
/ unidad
89,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días