Referencias

PTN:UCF218
Rubix:799033423000
fabricante:893561
EAN:3660338460197
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Anchura235 mm
Distancia de fijación entre ejes187 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCF 218


Unidades con alojamiento de brida de hierro fundido. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas

Cualidades

  • Alta rentabilidad
  • Gran versatilidad
  • El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
  • Listo para unidades de montaje
  • Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Anchura235 mm
Distancia de fijación entre ejes187 mm
Materialhierro fundido
Altura96.3 mm
Longitud235 mm
Serieucf200
Anchura de rodamiento total24 mm
Diámetro de agarres de fijación23 mm
Número de orificios4
Peso11.3 kg
418,99 € Sin IVA
/ unidad
506,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días