Referencias
INA:RRY30-VA
Rubix:798032201000
fabricante:0004466290000
EAN:4012802785715


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 38.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90.5 mm |
Detalles de producto : RRY30-VA
Soportes RRY..-VA, soportes-brida de tres o cuatro agujeros, de chapa de acero, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R, protegidos contra la corrosión, no reengrasables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38,1x112,7x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 600 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90.5 mm |
| Material | acero |
| Longitud | 112.7 mm |
| Serie | rry..-va |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18700 N |
| Diámetro exterior | 112.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,85 € Sin IVA
/ unidad
272,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días