SF 2R

Soporte tipo deflector Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:SF2R
Rubix:621032100011
fabricante:SF2R R
EAN:00747023028849
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50.8 mm
Anchura60.53 mm
Distancia de fijación entre ejes111 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SF 2R


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Cualidades

Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Información técnica


Atributos
Peso neto2800 g
Diámetro interior50.8 mm
Anchura60.53 mm
Distancia de fijación entre ejes111 mm
Materialhigh-quality cast iron
Altura115.9 mm
Longitud142.9 mm
Seriesf2r
Anchura de rodamiento total51.6 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
Diámetro exterior90 mm
Peso2.8 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,65 Sin IVA
/ unidad
124,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días