ESFLE208

Rodamiento autoalineable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:ESFLE208
Rubix:799226216000
EAN:3413529530113
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura30.2 mm
Distancia de fijación entre ejes143.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESFLE208


Cojinetes autoalineables con numerosas opciones de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, acero inoxidable o plástico.
UN PUNTO DE SERVICIO ÚNICO PARA TODAS SUS NECESIDADES EN MATERIA DE COJINETES AUTOALINEABLES
-Ahorre tiempo y dinero
-Encuentre todo lo que necesita en nuestra completa gama de productos de calidad de las series JIS e ISO

MEJORE SU REACTIVIDAD GRACIAS A PLAZOS DE ENTREGA CORTOS
-Gestione las situaciones de emergencia
-Un elevado nivel de disponibilidad de productos en nuestro centro de distribución europeo le permite hacer frente a cualquier situación

OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE SUS MÁQUINAS GRACIAS A NUESTRA COMPLETA EXPERIENCIA EN PRODUCTOS
-Defina las combinaciones de rodamientos más adecuadas
-Benefíciese del asesoramiento de nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados para sus aplicaciones específicas.
carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con anillo excéntrico, obturación de un solo labio

Cualidades

-Gama JIS e ISO de una sola pieza
-Cubiertas protectoras rígidas de acero inoxidable disponibles para numerosos cojinetes
-El inserto de rodamiento AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad. Desarrollado para la industria de maquinaria agrícola, este inserto es ideal para aplicaciones donde elementos como la contaminación por partículas secas y la humedad son motivo de preocupación y/o se esperan fuertes impactos mecánicos.
Características: Grasa de alto rendimiento sin mantenimiento, junta de contacto robusta, protección contra la corrosión gracias a superficies galvanizadas.

Aplicaciones

Ofreciendo una relación calidad-precio excepcional, la gama de cojinetes autoalineables SNR proporciona soluciones para un amplio abanico de aplicaciones tales como: maquinaria agrícola, procesamiento de alimentos y bebidas, manipulación de materiales, máquinas de envasado, sistemas de transporte y muchas otras.
El portafolio SNR le ofrece todos los productos necesarios en cada etapa de su producción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)193x105x60 mm
Peso neto1640 g
Diámetro interior40 mm
Anchura30.2 mm
Distancia de fijación entre ejes143.5 mm
Materialfundición
Serieesfle200
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r18200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29600 N
Diámetro exterior80 mm
Peso1.65 kg
83,54 Sin IVA
/ unidad
101,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días