PME25-XL-N

Soporte-brida

Ver información técnica
Referencias
INA:PME25-XL-N
Rubix:620500203022
fabricante:0096434600000
EAN:4012802837629
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PME25-XL-N


Soportes PME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Materialhierro fundido (hierro fundido grafítico laminar)
Altura115 mm
Longitud115 mm
Seriepme..-xl-n
Anchura de rodamiento total21 mm
Diámetro de agarres de fijación9 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14900 N
Diámetro exterior115 mm
Peso0.73 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,70 Sin IVA
/ unidad
80,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días