SUCNFL205FG1

Serie SENTINEL Rodamiento autoalineable

Ver información técnica
Referencias
SNR:SUCNFL205FG1
Rubix:799225980000
EAN:3413522002327
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Anchura70 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SUCNFL205FG1


Unidad de rodamiento autoalineable carcasa de brida termoplástica con 2 orificios, rodamiento insertable de acero inoxidable con lubricación sólida para alimentos LUBSOLID®, tornillos de fijación Allen.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Anchura70 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Materialtermoplástico
Altura29.1 mm
Longitud130 mm
Seriesentinel
Número de orificios2
Peso0.3 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,39 Sin IVA
/ unidad
267,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días