Referencias
RHP:UCFC206D1
Rubix:620600200002
fabricante:UCFC206D1 N
EAN:00029176544873


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 38.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70.7 mm |
Detalles de producto : UCFC206D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70.7 mm |
| Material | grey cast iron |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 32.2 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Serie | ucfc 200 |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Sujeción | 40.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Peso | 1.32 kg |
| Forma de montaje | 4-bolt piloted flange |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,29 € Sin IVA
/ unidad
65,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días