SF30A

Soporte tipo deflector Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:SF30A
Rubix:620600102011
fabricante:SF30A R
EAN:00747023029044
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura108 mm
Distancia de fijación entre ejes82.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SF30A


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Información técnica


Atributos
Peso neto1300 g
Diámetro interior30 mm
Anchura108 mm
Distancia de fijación entre ejes82.5 mm
Materialhierro fundido
Altura29.8 mm
Longitud108 mm
Seriesf
Anchura de rodamiento total35.73 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r19500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11300 N
Peso1.3 kg
42,01 € Sin IVA
/ unidad
50,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días