Referencias
INA:TME60-XL-N
Rubix:621200207022
fabricante:0009820910000
EAN:4064327886705


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Anchura | 77.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 160 mm |
Detalles de producto : TME60-XL-N
Soporte-brida TME..-XL-N
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Anchura | 77.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 160 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Longitud | 195 mm |
| Serie | tme..-xl-n |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 54000 N |
| Diámetro exterior | 195 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,13 € Sin IVA
/ unidad
352,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días