Referencias
SKF:FY 45 TF
Rubix:620900100010
fabricante:6358
EAN:7316577069139


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 39 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
Detalles de producto : FY 45 TF
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resist high levels of contamination
- Designed for high temperatures and speeds
- Accommodate relatively heavy loads
- Cost-effective
- Designed for high temperatures and speeds
- Accommodate relatively heavy loads
- Cost-effective
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54,2x137x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2014 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
| Material | bearing steel |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33200 N |
| Diámetro exterior | 137 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,08 € Sin IVA
/ unidad
101,74 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h